- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ホンダ sstのおすすめ人気ランキング
ホンダ sstのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新656件の「ホンダ sst」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクプーリー工具」、「ホンダ クランクプーリー」、「ハンドインパクト」などの商品も取り扱っております。
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)
660
全高(mm)
60
二面幅(mm)
50
先端部
56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合
2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質
クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)
148
高さ(mm)
31
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
二面幅(mm)
50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品
六角レンチ
全長(mm)
550(アーム無時)
質量(kg)
2.2
差込角(mm)
12.7(1/2)
アーム長さ(mm)
100
取扱説明書
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)
600
適合車種
ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。
適合エンジン型式
N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。
トラスコ品番
859-1208
質量(g)
400
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。
クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。
二面幅(mm)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×65.5×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種
ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
適合
CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)
17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)
550
差込角(mm)
12.7
最大トルク
813Nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)
375
タイプ
Vベルトタイプ
ベルト長さ(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用荷重(N)
130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途タイミングベルト交換時使用します。
適合
V8
適合車種
X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)
19
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
用途クランクシャフトのボルトの脱着用。クランクプーリーを固定します。
適合車種
AUDI A3/A6/Q5 2004 TFSI エンジンチェーン 1.8T,2.0T4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷